Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo DADM-DGC-40-A

Intermediate position module DADM

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:DADM-DGC-40-A
Rubix:499022
Valmistaja:541702
EAN:4052568179793
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiintermediate position module for slg, dgc linear actuator

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Mellanpositionsmodul, DADM-DGC-40-A - 541702 - FESTO


intermediate Position Module DADM-DGC-40-A suitable for linear drive DGC. Size=40, Assembly Position=Any, Position detection=For Proximity sensor, Operating pressure=2,5 - 8 bar, Max. impact speed=3 m/s
Intermediate position module DADM-DGC-40-A 541702

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiintermediate position module for slg, dgc linear actuator
879,18 € ET
/ kpl
1 103,37 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä