Kierretappilajitelma GISS Cutline 885804

Tap spiral point + tapping size drill

Katso tekniset tiedot

Viitteet

GISS Cutline:885804
Rubix:6340820
EAN:3660338390647
brand logo

Tekninen yhteenveto

materiaalihss
Elementtien lukumäärä2
Alue10 mm

Tuotteen yksityiskohdat : 885804 WHITE SP TAP M10+DRILL 8.5MM


• HSS-Co White ring spiral point tap for through holes designed specifically for use in tapping in stainless steel. • Spiral point tap M3-10 is DIN 371 and M12 is DIN 376. • Includes the tapping size HSS-Co drill Din 338 with a 130 degree split point. 25-30 degree spiral angle

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
materiaalihss
Elementtien lukumäärä2
Alue10 mm
89,01 € ET
/ kpl
111,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä