Viitteet
Dormer:L12026UNF
Rubix:6197194
EAN:7320760210550




Tekninen yhteenveto
| materiaali | hss |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 25 |
| Alue | unf 1/4' - 3/4' mm |
Tuotteen yksityiskohdat : Threading Equipment Set, L12026UNF - 5978833 - DORMER
E524NO1 (Taper), E524NO3 (Plug) + F330 1/4-7/16 UNF HSS Hand Tap & Die Set, 18 pieces, including Tap Wrenches and Die Stocks
1/4-3/4 UNF HSS Hand Tap & Die Set, 25 pieces
Vahvuudet
Set of HSS Hand Taps & Dies
Applikaatiot
Contains a range of general purpose hand taps and circular split dies with relevant holders to enable the user to produce required threads, both male and female, in most materials and applications
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | hss |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 25 |
| Alue | unf 1/4' - 3/4' mm |
| Kotelon materiaali | metal case |
| Häntätyyppi | vierkante aandrijving |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 553,80 € ET
/ kpl
1 950,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä