Viitteet
GISS Cutline:885802
Rubix:6340822
EAN:3660338390623
Tuotteen yksityiskohdat : 885802 WHITE SP TAP M6+DRILL 5.0MM
• HSS-Co White ring spiral point tap for through holes designed specifically for use in tapping in stainless steel.
• Spiral point tap M3-10 is DIN 371 and M12 is DIN 376.
• Includes the tapping size HSS-Co drill Din 338 with a 130 degree split point. 25-30 degree spiral angle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| materiaali | hss |
|---|---|
| Elementtien lukumäärä | 2 |
| Alue | 6 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,74 € ET
/ kpl
68,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä