Viitteet
GISS Cutline:885798
Rubix:6340826
EAN:3660338390586
Tuotteen yksityiskohdat : 885798 M3-M12 TAP AND DRILL SET
• HSS-Co White ring spiral point tap for through holes designed specifically for use in tapping in stainless steel.
• Spiral point tap M3-10 is DIN 371 and M12 is DIN 376.
• Includes the tapping size HSS-Co drill Din 338 with a 130 degree split point. 25-30 degree spiral angle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Alue | m3/m12 mm |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
390,68 € ET
/ kpl
490,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä