Kiertävä langankatkaisuterän kärki Pramet TN 16NR250M:T8030
Thread turning Insert
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Pramet:TN 16NR250M:T8030
Rubix:6462399
Valmistaja:6755194
EAN:3603602905604
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Threading Insert Full Profile - 60° ISO-metric thread, TN 16NR250M:T8030 - 6755194
Triangular full profile internal right hand 16mm edge length 2.5mm pitch ISO-metric 60° general purpose threading insert with 3 cutting edges
Vahvuudet
Insert grade T8330
Applikaatiot
General purpose grade suitable for threading most materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levytyyppi | t8030 |
|---|---|
| Nuance / varjo | t8030 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
151,70 € ET
/ 5 kpl
190,38 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä