Kiertävä langankatkaisuterän kärki Pramet TN 16ER190W:T8030
Thread turning Insert
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Pramet:TN 16ER190W:T8030
Rubix:6017708
Valmistaja:6755235
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Threading Insert External Full Profile - 55° Whitworth thread, TN 16ER190W:T8030 - 6755235
Triangular full profile external right hand 16mm edge length 19 teeth per inch Whitworth 55° form general purpose threading insert with 3 cutting edges
Vahvuudet
Insert grade T8330
Applikaatiot
General purpose grade suitable for threading most materials
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Levytyyppi | t8030 |
|---|---|
| Nuance / varjo | tn w ext |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
160,65 € ET
/ 5 kpl
201,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä