Äänenvaimentimet Festo U-1/4

U Silencer

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:U-1/4
Rubix:482105
Valmistaja:2316
EAN:4052568000257
U-1/4 Silencer

Tekninen yhteenveto

Kytkentähalkaisija (tuuma)1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ljuddämpare, U-1/4 - 2316 - FESTO


Silencer U-1/4 Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Flow rate to atmosphere=3400 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)57x20x20 mm
Toimituksen paino7,5 g
Kytkentähalkaisija (tuuma)1/4 ''
materiaalipe
Pituus57 mm
Suurin käyttöpaine10 bar
Äänitaso76 dB
5,20 € ET
/ kpl
6,53 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä