Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E10812-24NO8

UNC Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E10812-24NO8
Rubix:6199040
EAN:7320760082270
Hand Tap No.12 x 24 DIN 352

Tekninen yhteenveto

Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Hand Tap Straight Flute, E10812-24NO8 - 5975256 - DORMER


HSS taper tap for UNC thread uncoated DIN 352 shape C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N / mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplasts and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija12 mm
Hännän halkaisija6 mm
Neliöaseman sovitin6 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla24
Kierteen halkaisija4.5 mm
Kokonaispituus56 mm
76,23 € ET
/ kpl
95,67 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä