Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit Dormer E1083/4NO8

UNC Hand Tap Straight Flute

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E1083/4NO8
Rubix:6199037
EAN:7320760082430
Hand Tap 3/4 inch x 10 DIN 352

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : UNC Hand Tap Straight Flute, E1083/4NO8 - 5975515 - DORMER


HSS taper tap for UNC thread uncoated DIN 352 shape C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N / mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplasts and fibre-reinforced plastics.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-strong bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics
• Reinforced plastic materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenei metrijärjestelmän mukainen
Korin materiaalihss
Porauksen halkaisija14 mm
Hännän halkaisija14 mm
Neliöaseman sovitin14 mm
pinnoitebright
Lankojen määrä tuumalla10
Kierteen halkaisija16.5 mm
Kokonaispituus95 mm
315,35 € ET
/ kpl
395,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä