Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EP318-36

UNF Machine Tap Spiral Point

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Dormer:EP318-36
Rubix:6188344
EAN:7320760138472
Machine tap No.8 x 36 DIN2184-1

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminen8-36 unf
Kierteen halkaisija4.166 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : UNF Machine Tap Spiral Point, EP318-36 - 5973927 - DORMER


Universal machine tap for through holes and threads UNF with thread tolerance 2B. Version in HSS-E PM (cobalt) with steam-tempered surface for better adhesion of cutting oil. This also makes it suitable for tapping in stainless steels. Equipped with shell cutting for better cutting the hole and propelling the chip. Cut in accordance with Form B (3.5-5 courses). Dimensions according to DIN 5156. Suitable for threads up to 2.5xD

Vahvuudet

Superb performance in a range of materials
Short thread length means low torque and better chip evacuation
Manufactured from high speed cobalt steel for unbeatable toughness, edge strength & wear resistance
Available in bright or steam tempered (ST) finish, with 2B finish tolerances
Premium substrate with steam oxide surface treatment
reduces wear and chip welding in abrasive or harder

Applikaatiot

Suitable for tapping and through holes in a wide range of materials

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminen8-36 unf
Kierteen halkaisija4.166 mm
Tyyppiamerikkalaiset läpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija4.5 mm
Neliöaseman sovitin3.4 mm
Kierteen syvyys12 mm
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus63 mm
Korin materiaalihss-e
Lankojen määrä tuumalla36
Toleranssi2b
39,65 € ET
/ kpl
49,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä