Viitteet
Dormer:E268M30X1.5
Rubix:6198756
EAN:7320760088746




Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | m30 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 30 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Straight Flute, E268M30X1.5 - 5975083 - DORMER
HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.
Applikaatiot
- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | m30 |
|---|---|
| Kierteen halkaisija | 30 mm |
| Tyyppi | metriset umpinaiset ja läpäisevät reiät |
| Jäähdytyssuihkeella | ei |
| Porauksen halkaisija | 28.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 22 mm |
| Kierteen syvyys | 28 mm |
| pinnoite | bright |
| Kokonaispituus | 150 mm |
| Korin materiaali | hss-e |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
195,02 € ET
/ kpl
244,75 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä