Push-in-liitin - liitin Mecaline 853364

UNION Y FITTINGS

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Mecaline:853364
Rubix:6352642
EAN:3660338095108
UNION Y 3

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 13
materiaalipolymer body
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : UNION Y 3


Technopolymer Body. Max working Pressure: 15 bars. Industrial vacuum -100 kpa. Operating temperature: -20 to +80°C.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Liitäntä 13
materiaalipolymer body
Min. lämpötila-20 °C
Liitäntä 23
Enimmäislämpötila80 °C
Käyttöpaine10 bar
Nesteen tyyppiair, vacuum
Ulkoputken metrinen halkaisija3 mm
Ulkoputken metrinen halkaisija 23 mm
2,21 € ET
/ kpl
2,77 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä