Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-1LT-C-M1-S37

VABE Multipole node

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABE-S6-1LT-C-M1-S37
Rubix:499386
Valmistaja:543414
EAN:4052568091293
VABE-S6-1LT-C-M1-S37 Multi-pin node

Tekninen yhteenveto

Tyyppimultipole node
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multipolnod, VABE-S6-1LT-C-M1-S37 - 543414 - FESTO


Multi-pin node VABE-S6-1LT-C-M1-S37 For valve terminals VTSA and VTSA-F. Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 16 with bistable valves, * 32 with monostable valves), Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %, Corrosion resistance classification CRC=0

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino620,36 g
Tyyppimultipole node
92,98 € ET
/ kpl
116,69 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä