Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABE-S6-LT-C-S10-R5

VABE Multipole node

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABE-S6-LT-C-S10-R5
Rubix:500825
Valmistaja:549047
EAN:4052568190316
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppimultipole node

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multipolnod, VABE-S6-LT-C-S10-R5 - 549047 - FESTO


multi-pin node VABE-S6-LT-C-S10-R5 For valve terminals VTSA and VTSA-F. Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=(* 10 with bistable valves, * 20 with monostable valves), Max. residual current=10 A, Nominal operating voltage DC=24 V, Permissible voltage fluctuation=+/- 10 %

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppimultipole node
358,70 € ET
/ kpl
450,17 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä