Paineensäädin Festo VABF-S4-1-F1B1-C

VABF controller plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-1-F1B1-C
Rubix:498713
Valmistaja:540175
EAN:4052568090289
VABF-S4-1-F1B1-C Flow control plate

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventilplatta, VABF-S4-1-F1B1-C - 540175 - FESTO


Flow control plate VABF-S4-1-F1B1-C For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, for restricting exhaust Air ports 3 and 5 on the valve. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino320 g
Pienin käyttöpaine-0.9 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
90,02 € ET
/ kpl
112,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä