Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-R4C2-C-10
VABF function element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-2-R4C2-C-10
Rubix:502354
Valmistaja:555778
EAN:4052568200022
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S2-2-R4C2-C-10 - 555778 - FESTO
regulator plate VABF-S2-2-R4C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 2 and 4, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S2-2-R4C2-C-10 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-2, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 2 und 4, Reglerfunktion=(* outlet pressure constant, * with secondary venting)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
482,75 € ET
/ kpl
605,85 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä