Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-P1A14-N18
VABF function element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-2-P1A14-N18
Rubix:509872
Valmistaja:8000694
EAN:4052568256234
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S4-2-P1A14-N18 - 8000694 - FESTO
vertical pressure supply plate VABF-S4-2-P1A14-N18 Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Vertical supply plate VABF-S4-2-P1A14-N18 Baubreite=18 mm, Based on standard=ISO 15407-2, Mounting position=any, Pneumatic height chaining=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | function element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
150,20 € ET
/ kpl
188,50 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä