Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-2-P1A3-G18
VABF Functional element according to ISO 15407-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S3-2-P1A3-G18
Rubix:499745
Valmistaja:544435
EAN:4052568091897
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S3-2-P1A3-G18 - 544435 - FESTO
vertical pressure supply plate VABF-S3-2-P1A3-G18 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, for Mounting between manifold sub-base and valve. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 14 iso 15407-1 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
58,78 € ET
/ kpl
73,77 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä