Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-R1C2-C-6
VABF Functional element according to ISO 15407-2
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S4-2-R1C2-C-6
Rubix:498689
Valmistaja:540151
EAN:4052568178383
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S4-2-R1C2-C-6 - 540151 - FESTO
regulator plate VABF-S4-2-R1C2-C-6 For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, up to max. 6 bar. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust), Pressure gauge selection=possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | controller plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
173,61 € ET
/ kpl
217,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä