Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S3-1-R1C2-C-6

VABF Functional element according to ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S3-1-R1C2-C-6
Rubix:499424
Valmistaja:543525
EAN:4052568181871
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element for type 14 iso 15407-1

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S3-1-R1C2-C-6 - 543525 - FESTO


regulator plate VABF-S3-1-R1C2-C-6 For valve terminal VDMA-01/02, standard port pattern to 15407-1, up to 6 bar. Width=26 mm, Based on the standard=ISO 15407-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element for type 14 iso 15407-1
187,15 € ET
/ kpl
234,87 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä