Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-1-R7C2-C-6

VABF Functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S1-1-R7C2-C-6
Rubix:499996
Valmistaja:546829
EAN:4052568185480
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-1-R7C2-C-6 - 546829 - FESTO


regulator plate VABF-S1-1-R7C2-C-6 For valve terminal VTSA, standard port pattern to 5599-1, up to max. 6 bar. Width=42 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 4 rev., Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element according to iso 15407-2
243,48 € ET
/ kpl
305,57 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä