Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S1-2-R1C2-C-10

VABF functional element

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S1-2-R1C2-C-10
Rubix:502334
Valmistaja:555758
EAN:4052568007614
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Regulatorplatta, VABF-S1-2-R1C2-C-10 - 555758 - FESTO


regulator plate VABF-S1-2-R1C2-C-10 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-1, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Pressure regulator for 1, Controller function=(* Output pressure constant, * with secondary exhaust)
Regulator plate VABF-S1-2-R1C2-C-10 Baubreite=54 mm, Basierend auf Norm=ISO 5599-1, Einbaulage=beliebig, Pneumatische Höhenverkettung=Druckregler für 1, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppifunctional element for type 44 vtsa, iso 5599-2
275,78 € ET
/ kpl
346,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä