Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S2-2-P1A14-N12
VABF functional element
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABF-S2-2-P1A14-N12
Rubix:509868
Valmistaja:8000550
EAN:4052568256197
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckmatningsplatta, VABF-S2-2-P1A14-N12 - 8000550 - FESTO
vertical pressure supply plate VABF-S2-2-P1A14-N12 Width=54 mm, Based on the standard=ISO 5599-2, Assembly Position=Any, Pneumatic vertical stacking=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Vertical supply plate VABF-S2-2-P1A14-N12 Width=54 mm, Based on standard=ISO 5599-2, Mounting position=any, Pneumatic vertical chaining=Alternative pressure supply for 1 and 14, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | functional element for type 44 vtsa, iso 5599-2 |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
178,18 € ET
/ kpl
223,62 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä