Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABF-S4-2-L1D1-C

VABF Vertical Pressure Barrier Plate ISO 15407-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABF-S4-2-L1D1-C
Rubix:499249
Valmistaja:542884
EAN:4052568180775
VABF-S4-2-L1D1-C Vertical pressure isolating plate

Tekninen yhteenveto

Tyyppivertical pressure lock plate iso 15407-2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vertikal tryckspärrplatta, VABF-S4-2-L1D1-C - 542884 - FESTO


Vertical pressure isolating plate VABF-S4-2-L1D1-C For valve terminals VTSA and VTSA-F, standard port pattern to 15407-2, for Mounting between manifold sub-base and valve, supply pressure of the terminal is blocked. Dismantling of the valve is possible without shutting off the pressure of the terminal. Width=18 mm, Based on the standard=ISO 15407-2, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4]

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino255 g
Tyyppivertical pressure lock plate iso 15407-2
165,95 € ET
/ kpl
208,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä