Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
VABM connection strip
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-L1-10G-G18-16-M-GR
Rubix:506071
Valmistaja:573927
EAN:4052568221263
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-L1-10G-G18-16-M-GR - 573927 - FESTO
manifold rail VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Grid dimension=10,5 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=16, Corrosion resistance classification CRC=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
connection strip VABM-L1-10G-G18-16-M-GR Pitch=10.5 mm, Installation position=any, Max. number of valve positions=16, Corrosion resistance class KBK=2, Storage temperature=-20 - 60 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connection strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
299,83 € ET
/ kpl
376,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä