Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABM-C8-12E-G14-20-PT-L
VABM connection strip
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VABM-C8-12E-G14-20-PT-L
Rubix:506777
Valmistaja:1247983
EAN:4052568229085
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningslist, VABM-C8-12E-G14-20-PT-L - 1247983 - FESTO
manifold rail VABM-C8-12E-G14-20-PT-L Grid dimension=12 mm, Max. number of valve Positions=20, Corrosion resistance classification CRC=0, Max. tightening torque, valve Mounting=0,6 Nm, Max. tightening torque, Wall mounting=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-20-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connection strip |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 650,90 € ET
/ kpl
2 071,88 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä