Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo VABV-S4-2HS-G18-2T2

VABV linking plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VABV-S4-2HS-G18-2T2
Rubix:499847
Valmistaja:546215
EAN:4052568092184
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppilinking plate according to iso 15407-2

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VABV-S4-2HS-G18-2T2 - 546215 - FESTO


manifold sub-base VABV-S4-2HS-G18-2T2 For valve terminal VTSA-F, ISO plug-in. Size=18 mm, CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive low-voltage devices, Corrosion resistance classification CRC=0, Product weight=447 g, Materials note=Conforms to RoHS
Linking plate VABV-S4-2HS-G18-2T2 for valve island VTSA-F, ISO Plug-In. Size=18 mm, CE marking (see Declaration of Conformity)=according to EU Low Voltage Directive, Corrosion resistance class KBK=0, Product weight=447 g, Material note=RoHS compliant

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppilinking plate according to iso 15407-2
113,00 € ET
/ kpl
141,82 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä