Viitteet
Festo:VAF-PK-4
Rubix:483525
Valmistaja:15889
EAN:4052568002879

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumfilter, VAF-PK-4 - 15889 - FESTO
Vacuum Filter VAF-PK-4 In-line design. Nominal size=3 mm, Assembly Position=Any, Grade of filtration=50 µm, Operating pressure=-0,95 - 0 bar, Note on operating pressure=Only for application in open vacuum systems
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 72x16x16 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 7 g |
| Tyyppi | vaf-pk-4 vacuum filter |
| Suurin käyttöpaine | 0 bar |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 40 °C |
| Virtaus | 4200 l/h |
| yhteys | pk-4 with union nut |
| Tilavuusvirta | 70 l/min |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. Käyttölämpötila | 0 °C |
| Max. Käyttölämpötila | 40 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
11,33 € ET
/ kpl
14,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä