Tyhjiöventtiili Festo VADMI-300-LS-P
VADMI vacuum suction nozzles
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VADMI-300-LS-P
Rubix:490285
Valmistaja:171063
EAN:4052568140625

Tekninen yhteenveto
| materiaali | aluminium wrought alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumejektor, VADMI-300-LS-P - 171063 - FESTO
Vacuum generator VADMI-300-LS-P With Air-saving circuit and plug sockets with cable Nominal size, Laval nozzle=3 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=High vacuum, Integrated function=(* Ejector pulse valve, electrical, * Flow control valve, * Electrical on-off valve, * Filter, * Air-saving circuit, electrical, * Non-return valve, * Vacuum switch), Design structure=T-shaped
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 786,43 g |
|---|---|
| materiaali | aluminium wrought alloy, pc, pe, pom, nickel-plated brass, pa, nbr |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 654,99 € ET
/ kpl
2 077,01 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä