Paineensäädin Festo VFOF-LE-BAH-G18-Q6

VFOF flow control check valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VFOF-LE-BAH-G18-Q6
Rubix:509884
Valmistaja:8001459
EAN:4052568109561
VFOF-LE-BAH-G18-Q6 One-way flow control valve

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, VFOF-LE-BAH-G18-Q6 - 8001459 - FESTO


One-way flow control valve VFOF-LE-BAH-G18-Q6 Valve function=One-way flow control function for exhaust Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-6, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Type of actuation=manual, Pilot Air port 21=QS-6

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)60x29x60 mm
Toimituksen paino30,28 g
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
117,50 € ET
/ kpl
147,46 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä