Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-1-C

VL Standard valve ISO 5599-1

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3B-D-1-C
Rubix:485560
Valmistaja:151012
EAN:4052568116576
VL-5/3B-D-1-C Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-1
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3B-D-1-C - 151012 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3B-D-1-C 5/3-way function, centre Position pressurised Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino372,2 g
Tyyppistandard valve iso 5599-1
Kytkimen tyyppimanifold size 1 according to iso 5599-1
122,96 € ET
/ kpl
154,31 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä