Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-1-C-EX
VL Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/3B-D-1-C-EX
Rubix:497250
Valmistaja:536025
EAN:4052568170547

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3B-D-1-C-EX - 536025 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/3B-D-1-C-EX 5/3-way function, centre Position pressurised Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 375 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Kytkimen tyyppi | manifold size 1 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
124,61 € ET
/ kpl
156,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä