Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-3-C-EX
VL Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/3B-D-3-C-EX
Rubix:497252
Valmistaja:536027
EAN:4052568170561

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3B-D-3-C-EX - 536027 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/3B-D-3-C-EX 5/3-way function, centre Position pressurised Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4100 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 933,14 g |
|---|---|
| Tyyppi | standard valve iso 5599-1 |
| Kytkimen tyyppi | connecting plate size 3 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
254,57 € ET
/ kpl
319,49 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä