Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3E-3/8-B
VL Tiger 2000 directional control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/3E-3/8-B
Rubix:483436
Valmistaja:14949
EAN:4052568112622

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3E-3/8-B - 14949 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/3E-3/8-B 5/3-way function, centre Position exhausted Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 166x45x78 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 661 g |
| Tyyppi | tiger 2000 |
| Kytkimen tyyppi | g3/8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
418,05 € ET
/ kpl
524,65 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä