Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3G-1/4-B-EX

VL Tiger 2000 directional control valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VL-5/3G-1/4-B-EX
Rubix:497272
Valmistaja:536047
EAN:4052568170769
VL-5/3G-1/4-B-EX Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3G-1/4-B-EX - 536047 - FESTO


Pneumatic valve VL-5/3G-1/4-B-EX 5/3-way function, centre Position closed Valve function=5/3 closed, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=1600 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)160x35x60 mm
Toimituksen paino363,6 g
Tyyppitiger 2000
Kytkimen tyyppig1/4
327,96 € ET
/ kpl
411,59 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä