Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5-3/8-B
VL Tiger 2000 directional control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5-3/8-B
Rubix:483439
Valmistaja:14952
EAN:4052568112653

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5-3/8-B - 14952 - FESTO
Pneumatic valve VL-5-3/8-B 5/2-way function, pneumatically actuated, with spring return Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=2000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 581,5 g |
|---|---|
| Tyyppi | tiger 2000 |
| Kytkimen tyyppi | g3/8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
322,16 € ET
/ kpl
404,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä