Viitteet
Festo:VMPA1-AP-4-1-EMM-8
Rubix:499980
Valmistaja:546804
EAN:4052568185411
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VMPA1-AP-4-1-EMM-8 - 546804 - FESTO
sub-base VMPA1-AP-4-1-EMM-8 For valve terminal MPA-S. Width=42 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=10,5 mm, Max. number of valve Positions=4, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | connecting plate |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
125,65 € ET
/ kpl
157,69 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä