Venttiilin pääte Festo VMPAL-AP-14-QS1/4"-2

VMPAL connection plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPAL-AP-14-QS1/4"-2
Rubix:503781
Valmistaja:561008
EAN:4052568098681
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnection plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Anslutningsplatta, VMPAL-AP-14-QS1/4''-2 - 561008 - FESTO


sub-base VMPAL-AP-14-QS1/4"-2 Width=14,9 mm, Length=107,3 mm, Grid dimension=14,9 mm, Max. number of valve Positions=1, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Connection plate VMPAL-AP-14-QS1/4"-2 Width=14.9 mm, Length=107.3 mm, Pitch=14.9 mm, Max. number of valve positions=1, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnection plate
54,45 € ET
/ kpl
68,33 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä