Venttiilin pääte Festo VMPAL-EPL-SD25-IP40

VMPAL end plate

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMPAL-EPL-SD25-IP40
Rubix:503727
Valmistaja:560940
EAN:4052568055851
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiend plate

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Ändplatta, VMPAL-EPL-SD25-IP40 - 560940 - FESTO


end plate VMPAL-EPL-SD25-IP40 Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Pilot pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance classification CRC=3, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiend plate
32,75 € ET
/ kpl
41,10 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä