Tyhjiöventtiili Festo VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2

VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2
Rubix:493453
Valmistaja:193478
EAN:4052568079833
VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Vacuum generator

Tekninen yhteenveto

materiaalinbr, pom, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumejektor, VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 - 193478 - FESTO


Vacuum generator VN-05-H-T3-PQ2-VQ2-RQ2 Standard, high vacuum, width 14 mm, T shape with push-in connector Nominal size, Laval nozzle=0,45 mm, Grid dimension=14 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard), Design structure=T-shaped

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)59x15x31 mm
Toimituksen paino22,4 g
materiaalinbr, pom, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass
30,26 € ET
/ kpl
37,98 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä