Tyhjiöventtiili Festo VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1
VN pneumatic vacuum suction nozzle
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1
Rubix:493467
Valmistaja:193508
EAN:4052568079956

Tekninen yhteenveto
| materiaali | anodised aluminium wrought alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, aluminium wrought alloy |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumejektor, VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1 - 193508 - FESTO
Vacuum generator VN-07-H-T3-PI4-VI4-RO1 Standard, high vacuum width 14 mm, T shape with female thread and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Standard)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 24,75 g |
|---|---|
| materiaali | anodised aluminium wrought alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, aluminium wrought alloy |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
37,50 € ET
/ kpl
47,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä