Tyhjiöventtiili Festo VN-07-M-I3-PQ2-VT2
VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VN-07-M-I3-PQ2-VT2
Rubix:493488
Valmistaja:193556
EAN:4052568080167

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nbr, pom, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumejektor, VN-07-M-I3-PQ2-VT2 - 193556 - FESTO
Vacuum generator VN-07-M-I3-PQ2-VT2 In-line, high vacuum, width 14 mm, with plug connector and push-in sleeve. Nominal size, Laval nozzle=0,7 mm, Grid dimension=13 mm, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High vacuum, * Inline), Design structure=Straight design
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 60x15x13 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 12,35 g |
| materiaali | nbr, pom, wrought aluminium alloy, nickel-plated brass |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
31,76 € ET
/ kpl
39,86 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä