Tyhjiöventtiili Festo VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1

VN Pneumatic Vacuum Suction Nozzle

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1
Rubix:493509
Valmistaja:193592
EAN:4052568080365
VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1 Vacuum generator

Tekninen yhteenveto

materiaalianodised wrought aluminium alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vakuumejektor, VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1 - 193592 - FESTO


Vacuum generator VN-10-L-T3-PI4-VI4-RO1 Standard, high suction rate, width 14 mm, T shape with female thread and open silencer. Nominal size, Laval nozzle=0,95 mm, Grid dimension=14 mm, Design, silencer=open, Assembly Position=Any, Ejector characteristic=(* High suction flow rate, * Standard)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino24,29 g
materiaalianodised wrought aluminium alloy, nickel-plated brass, nbr, pom, pe, wrought aluminium alloy
38,84 € ET
/ kpl
48,74 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä