Paineensäädin Festo VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1

VPPM Proportional pressure regulator

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1
Rubix:503099
Valmistaja:558339
EAN:4052568205232
VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 Proportional pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 - 558339 - FESTO


Proportional pressure regulator VPPM-6F-L-1-F-0L6H-V1P-C1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino619,4 g
Pienin käyttöpaine0 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
895,88 € ET
/ kpl
1 124,33 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä