Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo ZNCF-63
ZNCF pivot pin
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:ZNCF-63
Rubix:490643
Valmistaja:174414
EAN:4052568014162

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Svängfäste, ZNCF-63 - 174414 - FESTO
Pivot pin ZNCF-63 Size=63, Based on the standard=ISO 15552, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=687 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 141x32x78 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 650 g |
| Tyyppi | trunnion flange |
| Liitäntä 1 | 63 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
62,51 € ET
/ kpl
78,45 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä