Purseenpoistoterä GISS Cutline 865099
Ø 10.4 - hss - chamfering miller
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
GISS Cutline:865099
Rubix:6342945
EAN:3660338194979



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 865099 ROUGHING CUTTER HSSCO8 MORSE TAPER SHANK 28
Ø 10.4 - hss - chamfering miller Bits suitable for the tool case 847220
Cranked countersink HSS 3,2mm to 10,4mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Malli | 865099 |
|---|---|
| Käyttää | beveling |
| Tyyppi | manual |
| Halkaisija | 10.4 mm |
| Korin materiaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
54,28 € ET
/ kpl
68,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä