Viitteet
GISS Cutline:865091
Rubix:6342939
EAN:3660338194924



product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 865091 REVERSIBLE DEBURRING TOOL CAPACITY D.5 - 10 MM
Blades with 2 sets of cutting edges for deburring to the right or to the left, by pushing or pulling.
.
Simple pressure on the push-button toggles the blade, inserting it into, or removing it from the hole.
Simple pressure on the push-button toggles the blade, inserting it into, or removing it from the hole.
Vahvuudet
Deburring both clockwise and anti-clockwise
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Malli | 865091 |
|---|---|
| Käyttää | deburring |
| Tyyppi | manual deburring tool |
| Suunta | vasen/oikea |
| Halkaisija | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
91,40 € ET
/ kpl
114,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä