Viitteet
GISS Cutline:865092
Rubix:6342941
EAN:3660338194931




Tekninen yhteenveto
| Malli | réversible |
|---|---|
| Käyttää | deburring of bores from 10 to 22 mm |
| Tyyppi | deburring tool |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : 865092 REVERSIBLE DEBURRING TOOL CAPACITY D.10 - 22 MM
Blades with 2 sets of cutting edges for deburring to the right or to the left, by pushing or pulling.
.
Simple pressure on the push-button toggles the blade, inserting it into, or removing it from the hole.
Simple pressure on the push-button toggles the blade, inserting it into, or removing it from the hole.
Vahvuudet
Deburring both clockwise and anti-clockwise
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Malli | réversible |
|---|---|
| Käyttää | deburring of bores from 10 to 22 mm |
| Tyyppi | deburring tool |
| Suunta | vasen/oikea |
| Halkaisija | 22 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
114,26 € ET
/ kpl
143,40 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä