Viitteet
Metabo:685122000
Rubix:6254898
Valmistaja:685122000
EAN:4007430330383



Tuotteen yksityiskohdat : BATTERISETT 2X5,5AH LIHD
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| kapasiteetti | 5.5 Ah |
|---|---|
| Jännite | 18 V |
| Tyyppi | battery set |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
488,07 € ET
/ kpl
612,53 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä